Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy, magnetyczny hak końcowy 5/25 m

Nr art.: 462338 5/25
(PLN 32,24 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 245,02 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 67 mm
szerokość obudowy 28 mm
wysokość obudowy 63 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462338 5/25
EAN / GTIN 4975364028426
Numer producenta GM550MTL215Y

Opis

Wykonanie:

Solidna miara zwijana G-Lock z wyjątkowo grubą osłoną obudowy. Obudowa antypoślizgowa. Przesuwny zaczep końcowy, mocowany 3 nitami. Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy. Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy. Czytelna skala z przodu i z tyłu. Taśma żółta, nadruk czarny / czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali. Wraz z klipsem na pasek.
z magnetycznym hakiem końcowym.