Miary zwijane Mini 3/MINI

Nr art.: 462122 3/MINI
(PLN 30,78 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 156,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma EG II
    Długość linki 3 m
    szerokość taśmy 10 mm
    szerokość korpusu 50 mm
    szerokość obudowy 22 mm
    wysokość obudowy 50 mm
    Rodzaj produktu Taśma miernicza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 462122 3/MINI
    EAN / GTIN 4007368118138
    Numer producenta 411341130/10-22

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy. Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia łagodny poślizg i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.
    Wyjątkowo kompaktowa i lekka taśma miernicza – objętość mniejsza o 35%.