{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
Długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
kolor taśmy | żółty | |
szerokość korpusu | 66 mm | |
szerokość obudowy | 27 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462011 3 | |
EAN / GTIN | 4045197925183 | |
Numer producenta | 462011 3 |