Miara zwijana mm/cale, długość: 2m

Nr art.: 461910 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 29,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: EG II
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 2 m
szerokość taśmy 13 mm
szerokość korpusu 62 mm
szerokość obudowy 26 mm
wysokość obudowy 59 mm
przełączalny odczyt mm / cale
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461910 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197949288
Kopiuj
Numer producenta 461910 2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy.
Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone powłoką Haptoprene z dwóch rodzajów materiału.
Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu.
Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki.
Nakładany profil aluminiowy na spodzie zapewnia dokładne ustawienie.
Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.
Podziałka mm/cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka