Stalowe przymiary liniowe, zwijane 1000 mm

Nr art.: 461830 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,92 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 60,58 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
długość linki 1 000 mm
szerokość taśmy 19 mm
materiał Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 461830 1000
EAN / GTIN 4045197555359
Numer producenta 461830 1000

Opis

Wykonanie:

Nierdzewna, niełamliwa taśma ze stali stopowej, pokryta lakierem odpornym na ścieranie.

Zaleta:

Dzięki wypukłemu kształtowi taśma przylega płasko do stołu, co pozwala na łatwy i bezbłędny odczyt i przenoszenie wymiaru.

Funkcja:

Po naciśnięciu palcem łatwo się zwija.