Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane 150 mm

Nr art.: 461800 150
(PLN 74,97 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 150,15 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie
  • norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
materiał Stal stopowa, INOX
długość 150 mm
szerokość przekroju 13 mm
grubość przekroju 0,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 461800 150
EAN / GTIN 4045197234865

Opis

Wykonanie:

nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.
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
    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka