Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką 300 mm

Nr art.: 461170 300
(PLN 370,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 241,82 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odczyt mm / cale
    ze sfazowaniem tak
    materiał eloksalowany stop aluminiowy
    długość 300 mm
    szerokość przekroju 50 mm
    grubość przekroju 5 mm
    norma EG II
    Rodzaj produktu Linijka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 461170 300
    EAN / GTIN 4045197948953
    Numer producenta 461170 300

    Opis

    Wykonanie:

    Z anodowanego i odpornego na korozję stopu aluminium. Specjalne podciśnienie przy eloksalowaniu gwarantuje uzyskanie skali odpornej na wytarcie i zadrapania przez wiele lat. Krawędź górna z podziałką mm. Krawędź dolna z podziałką calową.