{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 866 | |
granica błędu | 0,15 mm | |
Kształt | B | |
materiał | stal stopowa, INOX | |
długość | 2 000 mm | |
szerokość przekroju | 40 mm | |
grubość przekroju | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Linijka |
Numer artykułu | 461105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206893 | |
Numer producenta | 461105 2000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Przymiary stalowe, kształt B INOX, długość: 2000mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 591,77 PLN
(PLN 795,89 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 384,15 PLN
(PLN 692,07 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 417,32 PLN
(PLN 1208,66 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
652,53 PLN
(PLN 326,26 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
379,65 PLN
(PLN 189,83 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Kształt | B | A | A | B | |
długość | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
szerokość przekroju | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
grubość przekroju | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Rodzaj produktu | Linijka | Linijka | Linijka | Linijka | Linijka |