Przymiary stalowe, kształt A INOX 500 mm

Nr art.: 461005 500
(PLN 638,84 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 150,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 866
  • materiał: stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 866
granica błędu 0,04 mm
Kształt A
materiał stal stopowa, INOX
długość 500 mm
szerokość przekroju 30 mm
grubość przekroju 6 mm
Rodzaj produktu Linijka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 461005 500
EAN / GTIN 4045197206817

Opis

Wykonanie:

kształt A: krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. 
Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. 
Z ochronnymi zakończeniami na obu końcach przymiaru. 
Jedna strona z dokładną podziałką mm.
wersja INOX.