Liniały montażowe wykonanie smukłe, dokładność 1, długość: 1000mm

Nr art.: 460800 1000
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 874
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 874
dokładność 1
materiał Profil stalowy I
długość 1 000 mm
szerokość przekroju 30 mm
wysokość przekroju 100 mm
masa 5 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Liniały montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460800 1000
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197225948
Kopiuj
Numer producenta 460800 1000
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.
wykonanie smukłe, klasa dokładności 1.

W dostawie:

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że dostawa jest płatna. Dostawa w drewnianej skrzyni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka