Liniał płaski 500 mm

Nr art.: 460300 500
(PLN 918,85 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 177,08 PLN /szt.
  • 121,52 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 874
dokładność 0
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych 0,007 mm
Kształt A
opis kształtu przekrój prostokątny
materiał stal specjalna
długość 500 mm
szerokość przekroju ±0,2 mm 49,3 mm
wysokość przekroju ±0,2 mm 9,5 mm
Rodzaj produktu Liniał płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 460300 500
EAN / GTIN 4045197206633
Numer producenta 460300 500

Opis

Wykonanie:

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.
Przekrój prostokątny.

Zastosowanie:

Do bardzo precyzyjnych prac kontrolnych.

Wskazówka:

Liniały nierdzewne - dostawa od producenta.