Rysik traserski kieszonkowy Marker Rico, długość całkowita: 165mm

Nr art.: 459500 165
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 165 mm
Rodzaj produktu Rysik traserski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z klipsem. Ostrza chowane, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zapobiega skaleczeniom. Ostrze można podszlifować, jego długość jest regulowana. Pewne mocowanie igły w uchwycie zaciskowym.
Bardzo precyzyjne wykonanie z igłą z węglików spiekanych. Długość użytkowa igły 12 mm (⌀ 1,5 mm). Poręczny, krawędziowany uchwyt z aluminium. Elementy mechaniczne przycisków ze stali utwardzanej. Wąski stożek uchwytu końcówki traserskiej umożliwia trasowanie również w trudno dostępnych miejscach.

Część zamienna:

Rysiki traserskie nr 459700 wielk. 165.