Cyrkle z łukiem nastawczym i obsadką do ołówka 300 mm

Nr art.: 457750 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw szczęk 355 mm
przekrój ramion 10,5×7 mm
długość L 300 mm
Rodzaj produktu Cyrkle

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 457750 300
EAN / GTIN 4045197206411
Numer producenta 457750 300

Opis

Wykonanie:

Stabilne ramiona o prostokątnym przekroju, wykonane ze stali narzędziowej, odkuwane i szlifowane. Zamek wtykowy z zawiasem nitowanym. Groty hartowane i szlifowane.