• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Sprężynowe cyrkle zewnętrzne 265 mm

Nr art.: 457310 265
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw szczęk 175 mm
przekrój ramion 8×8 mm
długość L 265 mm
Rodzaj produktu Cyrkle

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Numer producenta 457310 265

Opis

Wykonanie:

Ze stałymi ostrzami.
Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.