Cyrkle sprężynowe 220 mm

Nr art.: 457000 220
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozstaw szczęk 185 mm
    przekrój ramion 7×7 mm
    długość L 220 mm
    Rodzaj produktu Cyrkle

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 457000 220
    EAN / GTIN 4029713050405
    Numer producenta 457000 220

    Opis

    Wykonanie:

    Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.
    Z wymiennymi ostrzami.

    Część zamienna:

    Zestaw stalowych końcówek zamiennych (2 części) nr 457010.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka