Kątowniki ciesielskie, długość ramienia długiego: 700mm

Nr art.: 456410 700
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramienia długiego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia długiego 700 mm
długość krótkiego ramienia 300 mm
szerokość ramion 35 mm
grubość ramion 1,67 mm
materiał stal
powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 456410 700
EAN / GTIN 4045197282675
Numer producenta 456410 700
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z otworami do trasowania i podziałką centymetrową
Całkowicie stalowe, pokryte lakierem proszkowym, ze sprężystymi ramionami.