{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
zakres pomiarowy | 180 stopni | |
przełączalny odczyt | 1 minuta lub 0,01° | |
granica błędu | ±5 min. kątowa | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
długość prowadnicy | 180 mm | |
długość szyny pomiarowej | 35 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
masa | 150 g | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątomierze |
Numer artykułu | 454005 180 | |
EAN / GTIN | 4045197294661 |