Kątomierz cyfrowy uniwersalny, długość prowadnicy: 150mm

Nr art.: 454000 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy -360 stopni - 360 stopni
przełączalny odczyt 1 minuta lub 0,01°
granica błędu ±2 min. kątowa
dokładność powtórzeń 1 min. kątowa
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
długość prowadnicy 150 mm
trwałość baterii ok. 2 000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 454000 150
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197294654
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Kątomierz cyfrowy uniwersalny.
  • Alternatywny odczyt w stopniach lub minutach kątowych.
  • Łatwa regulacja za pomocą stałych punktów odniesienia.
  • Prowadnica przesuwana i ustalana na całej długości.
  • Precyzyjne ustawianie w celu dokładnej regulacji dowolnych miar kątowych.
  • Funkcja Preset: definiowanie dowolnych kątów, np. do pomiaru tolerancji.
  • Funkcje Data/Hold: zapis (zachowanie) lub przesyłanie wyświetlanych wartości.
  • Zmiana kierunku pomiaru.
  • zerowanie w każdej pozycji 

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kątownik dodatkowy nr 453600 i przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510.