Kątomierze precyzyjne, długość prowadnicy: 150mm

Nr art.: 453800 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,87 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 285,73 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 360 stopni
odczyt 1 min. kątowa
skok wrzeciona 1 stopni
granica błędu ±2 min. kątowa
długość prowadnicy 150 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Opis

Wykonanie:

Odczyt bez możliwości pomyłki. Wartości kątowe odczytywane są w bardzo łatwy sposób na skali 4×90° z lupą. Podobnie minuty - ich odczyt jest bardzo prosty na bębenku pomiarowym ze skalą w kolorze czarnym. Z podwójną skalą dla obu kierunków pomiaru. Szybki przesuw i dokładne nastawianie wartości minut. Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.

W dostawie:

1 kątownik płaski, 60×90 mm, do kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowaniana na przyrządach traserskich nr 445152-445222), kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510, lupa nr 453820, wielk. 2.