• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kątomierze z nastawną szyną 100X150 mm

Nr art.: 453401 100X150

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 172,61 PLN /szt.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • norma: norma zakładowa
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
odczyt 1 stopni
granica błędu ±30 min. kątowa
długość ramion 150 mm
⌀ skali kątowej 100 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Kątomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 453401 100X150
EAN / GTIN 4067263062110

Opis

Wykonanie:

Z szyną o regulowaną długości; koniec szyny ścięty pod kątem 45°.
Otwarta skala kątowa z podziałką 10 − 170°; odczyt 1°.
Skala chromowana na matowo. Z nakrętką ustalającą.