Kątomierze z otwartą skalą kątową 80X120 mm

Nr art.: 453000 80X120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 197,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ skali kątowej×długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
odczyt 1 stopni
granica błędu ±30 min. kątowa
długość ramion 120 mm
⌀ skali kątowej 80 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Kątomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Numer producenta 453000 80X120

Opis

Wykonanie:

Otwarta, półokrągła skala kątowa z podziałką 0-180°, odczyt co 1°. Skala chromowana na matowo; z nakrętką ustalającą.