• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kątowniki płaskie, klasa dokładności 2 500X250 mm

Nr art.: 452590 500X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 208,87 PLN /szt.
  • 225,66 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875
długość ramion 500×250 mm
dokładność 2
prostopadłość 0,07 mm
przekrój ramion 40×8 mm
Rodzaj produktu Kątowniki płaskie,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 452590 500X250
EAN / GTIN 4045197372185
Numer producenta 452590 500X250

Opis

Wykonanie:

Krawędzie, powierzchnie boczne i powierzchnie kontrolne - szlifowane.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,030 mm.