{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
długość ramion | 75×50 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,014 mm | |
długość ramienia długiego | 75 mm | |
długość krótkiego ramienia | 50 mm | |
przekrój ramion | 15×4 mm | |
materiał | Aluminium | |
wszystkie części | hartowana | |
powierzchnie kontrolne | frezowany | |
Rodzaj produktu | Kątowniki płaskie, |
Numer artykułu | 451050 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263117865 | |
Numer producenta | 451050 75X50 |