Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 150X100mm

Nr art.: 451030 150X100
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 224,93 PLN /szt.
  • 139,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
366 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 875
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875
długość ramion 150×100 mm
dokładność 1
prostopadłość 0,018 mm
przekrój ramion 30×6 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątowniki płaskie,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451030 150X100
EAN / GTIN 4045197444103
Numer producenta 451030 150X100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany.
Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.