Kątowniki krawędziowe, hartowane, nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 75X50mm

Nr art.: 450020 75X50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 875/00
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875/00
prostopadłość 0,003 mm
długość ramienia długiego 75 mm
długość krótkiego ramienia 50 mm
przekrój ramienia długiego 18×3 mm
przekrój ramienia krótkiego 16×12 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450020 75X50
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197443984
Kopiuj
Numer producenta 450020 75X50
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Najwyższa dokładność.Dłuższe ramię z dwiema klinowymi krawędziami.Hartowane i odprężane w całości. Krawędzie szlifowane i bardzo dokładnie dopasowane, powierzchnie boczne szlifowane.
z szeroką stopą.

Zastosowanie:

Do kontroli metodą szczeliny świetlnej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka