Pryzmy magnetyczne, pojedyncze, Długość × szerokość: 70X55mm

Nr art.: 447135 70X55
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wałków o ⌀ 3 mm - 40 mm
wszystkie części hartowane
długość 70 mm
szerokość 55 mm
wysokość 75 mm
masa (szt.) 1,8 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Pryzma

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447135 70X55
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406263980
Kopiuj
Numer producenta 447135 70X55
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzy magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie). Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka