Pryzmy podwójne, pojedyncze, z kabłąkiem, Długość × szerokość: 45X40mm

Nr art.: 447100 45X40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wałków o ⌀ 6 mm - 30 mm
wszystkie części hartowane
długość 45 mm
szerokość 40 mm
wysokość 36 mm
masa (szt.) 0,5 kg
Rodzaj produktu Pryzma

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 447100 45X40
EAN / GTIN 4045197205087
Numer producenta 447100 45X40

Opis

Wykonanie:

Z hartowanej stali, odprężane, precyzyjnie szlifowane parami.Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,01mm.Rowki pryzmowe o różnej głębokości; 2powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętłem do mocowania detali.