Pryzmy podwójne z kabłąkiem, para, nierdzewne, Długość × szerokość: 50X40mm

Nr art.: 447020 50X40
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 871,36 / 1 Sztuka)
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
Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wałków o ⌀ 5 mm - 30 mm
wszystkie części hartowane
długość 50 mm
szerokość 40 mm
wysokość 40 mm
masa (szt.) 0,55 kg
Rodzaj produktu Pryzma

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056
Numer producenta 447020 50X40

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie,tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm. Pryzmy ze stali hartowanej, odprężane i dokładnie szlifowane parami. Rowki pryzmowe o różnej głębokości; 2 powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętłem do mocowania detali.
ze stali nierdzewnej.