Przymiary traserskie ze stali INOX 100 mm

Nr art.: 446350 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 156,65 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru i zaznaczania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru i zaznaczania 0 mm - 100 mm
granica błędu 200 µm
ustalanie Śruba ustalająca
urządzenie do trasowania???? 45 stopni; 90 stopni
materiał Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu Linijka traserska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 446350 100
EAN / GTIN 4045197222305
Numer producenta 446350 100

Opis

Wykonanie:

Nastawny przymiar z jednym końcem prostym, a z drugim zukosowanym pod kątem 90°. Przymiar można pewnie ustalić w każdym położeniu.

Zastosowanie:

Do szybkiego i dokładnego zaznaczania wg skali oraz do zaznaczania skosów pod kątem 45° i 90° przez przyłożenie do obrabianego przedmiotu.