Suwmiarki traserskie, pomiarowy: 200mm

Nr art.: 446120 200
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 78,55 PLN /szt.
  • 63,82 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wymiar głębokości: płaskie
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość trasowania 200 mm
materiał Stal szlachetna, INOX
odczyt 0,05 mm
podziałka 1/20 mm
długość szczęk 50 / 43 mm
wymiar głębokości płaskie
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Suwmiarki traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 446120 200
EAN / GTIN 4946368111285
Numer producenta 536-222
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym.