Zestawy trzpieni pomiarowych 11

Nr art.: 445400 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (części) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 11
Rodzaj produktu Trzpień pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Numer producenta 4429019

Opis

Pasuje do:

Cyfrowe wysokościomierze GARANT HG1 nr 445355, Digimar 817 CLT nr 445375 oraz Digimar 816 CLT nr 445325.

Zawartość:

Uchwyty trzpieni pomiarowych do kulkowych końcówek pomiarowych z chwytem 6 mm: nr 445410 rozm. T6/100
Płytka z HM ⌀ 15 mm: nr 445412 rozm. 15
Walcowa powierzchnia pomiarowa ⌀ 10 mm: nr 445413 rozm. 10
Stożek z HM ⌀ 30 mm: nr 445414 rozm. 30
Trzpień pomiarowy do pomiaru głębokości z uchwytem (TMT120): nr 445415 rozm. 120
Uchwyt M2 z trzpieniem pomiarowym: nr 445416 rozm. 2
Uchwyty trzpieni pomiarowych do kulkowych końcówek pomiarowych z chwytem 8 mm: nr 445410 rozm. T8
Kulki z HM ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: nr 445420 rozm. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

W dostawie:

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego.