{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LH-600 | |
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 600 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 972 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
przekątna wyświetlacza | 21,3 cm | |
wskazania z podświetleniem tła | tak | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,4 µm | |
prostoliniowość | 4 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 5 µm | |
metoda przesuwu sań pomiarowych | pneumatyczne | |
wersja | z uchwytem | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | niklowo-wodorkowe | |
nacisk pomiarowy | 1 N | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
wys. całkowita | 996 mm | |
masa | 26,1 kg | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu | 445395 600FG | |
EAN / GTIN | 4550501366380 |