{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 350 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 520 mm | |
Obszar zastosowania z obracanym uchwytem do trzpieni pomiarowych | 170 mm - 520 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,5 µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów | 1 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 5 µm | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | niklowo-wodorkowe | |
napięcie znamionowe | 4,8 V | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 445430 | |
nacisk pomiarowy | 1,0 ± 0,2 N | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 255 mm | |
szerokość podstawy | 278 mm | |
wys. całkowita | 688 mm | |
masa | 22 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu |
445375 350
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059192064655
Kopiuj |
|
Numer producenta |
4429600
Kopiuj |
|
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |