Zestaw trzpieni pomiarowych, mały 4

Nr art.: 445266 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba trzpieni Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 4
Rodzaj produktu Trzpień pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Numer producenta 00760232

Opis

Pasuje do:

TESA-HITE magna nr 445240, TESA-Hite magna nr 445260, TESA HITE nr 445245, TESA HITE nr 445261, TESA MICRO-HITE nr 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr 445270.

Zawartość:

Kulka z HM ⌀ 3 mm: nr 445455 rozm. 3
Płytka z HM ⌀ 14 mm: nr 445456 rozm. 14
Walcowa powierzchnia pomiarowa z HM ⌀ 2 mm: nr 445457 rozm. 2
Pręt pomiarowy ⌀ 6 mm, promień 2,5 mm: nr 445458, wielk. 2,5.

W dostawie:

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego.