{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
wysokość trasowania | 300 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
granica błędu | 0,02 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
trwałość baterii ok. | 3 500 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 135 mm | |
szerokość podstawy | 91 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 445152 300 | |
EAN / GTIN | 4946368583327 | |
Numer producenta | 192-613-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, wysokość trasowania: 300mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 226,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2270,10 PLN
1 708,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
3 642,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
granica błędu | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
długość podstawy | 135 mm | 135 mm | 165 mm |
szerokość podstawy | 91 mm | 90 mm | 110 mm |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |