{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
wysokość trasowania | 600 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,05 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
przekrój kolumny pomiarowej | 35×15 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
trwałość baterii ok. | 2 000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 181 mm | |
szerokość podstawy | 142 mm | |
masa | 6,4 kg | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 445135 600 | |
Numer producenta | 570-304 |