Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, wysokość trasowania: 350mm

Nr art.: 445000 350
Kopiuj
Rabat
3778,92 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
wysokość trasowania 350 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,04 mm
złącze Złącze USB; Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
przekrój kolumny pomiarowej 35×15 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 180 mm
szerokość podstawy 98 mm
masa 4,8 kg
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445000 350
Kopiuj
EAN / GTIN 4059192016807
Kopiuj
Numer producenta 4426100
Kopiuj
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wysokości 12 mm. Ergonomiczna, stabilna stopa z hartowaną i docieraną podstawą, umożliwia łatwe i płynne przesuwanie. Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej. Duże pokrętło do pozycjonowania i pomiaru. Dodatkowy mechanizm dokładnej regulacji i wkręt ustalający.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032,
1 rysik HM nr 445002.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445004 do czujników dźwigienkowo-zębatych i czujników zegarowych, przewód do transmisji danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka