{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
wysokość trasowania | 200 mm | |
noniusz | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
przekrój kolumny pomiarowej | 20×6 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość podstawy | 100 mm | |
szerokość podstawy | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 443500 200 | |
EAN / GTIN | 4946368091303 | |
Numer producenta | 506-207 |