{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 1 mm - 25 mm | |
szerokość rowka teowego H7 | 10 mm | |
długość podstawy | 350 mm | |
szerokość podstawy | 160 mm | |
masa | 12 kg | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego |
Numer artykułu | 443210 1-25 | |
EAN / GTIN | 2050001698803 | |
Numer producenta | B703000004 RPGP 350 |