{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | DIN 876 | |
wysięg | 120 mm | |
wysokość pomiarowa maksymalna | 200 mm | |
⌀ kolumny | 35 mm | |
długość powierzchni pomiarowej | 200 mm | |
szerokość powierzchni pomiarowej | 140 mm | |
długość stołu | 260 mm | |
szerokość stołu | 140 mm | |
masa | 9,5 kg | |
Rodzaj produktu | statywów pomiarowych |
Numer artykułu |
442550 260
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001037046
Kopiuj |
|
Manufacturer | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de |