{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876/1 | |
promień działania ramienia przegubowego 3D | 600 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 287 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 223 mm | |
gwint przyłączeniowy | M10×1,25 | |
masa | 28 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | statywów pomiarowych |
Numer artykułu | 442525 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001052469 |