Ramiona przegubowe 3D 600

Nr art.: 442114 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia przegubowego L1 287 mm
długość ramienia przegubowego L2 223 mm
⌀ gwintu zewnętrznego dolnego M10×1,25
⌀ gwintu wewnętrznego górnego M6
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Numer producenta 442114 600

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka