{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ramienia poprzecznego D1 | 16 mm | |
długość ramienia poprzecznego L1 | 180 mm | |
⌀ kolumny D2 | 16 mm | |
wysokość kolumny L2 | 300 mm | |
długość stopy podstawy | 250 mm | |
szerokość stopy podstawy | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 442000 | |
EAN / GTIN | 4045197204479 |