Uniwersalny statyw pomiarowy  z zaciskiem hydraulicznym

Nr art.: 441950
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysięg 260 mm
    długość stopy podstawy 250 mm
    szerokość stopy podstawy 60 mm
    Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 441950
    EAN / GTIN 4029713287399

    Opis

    Wykonanie:

    Stopa obrobiona ze wszystkich stron, powierzchnie przyłożenia szlifowane. Pryzmowy rowek teowy w podstawie do nakładania na wałki i elementy walcowe. Górny rowek teowy do przesuwania kolumny pomiarowej. Stabilne ramiona. Ramię poprzeczne z możliwością precyzyjnej regulacji na uchwycie czujnika.
    Z hydraulicznym zaciskiem kolumny przegubu. Jedna ręka pozostaje swobodna w celu skonfigurowania czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby są sztywno zaciskane za pomocą środkowej głowicy.

    Zastosowanie:

    Do kontroli dokładności ruchu obrotowego obrabiarek i innych urządzeń lub do pomiarów równoległości prowadnic.