Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, pomiar 3- punktowy 7-14 mm

Nr art.: 438985 7-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 190,53 PLN /szt.
  • 147,43 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 7 mm - 14 mm
    odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 0,01 mm
    dokładność powtórzeń 0,004 mm
    złącze Złącze USB; złącze Bluetooth; Złącze Digimatic
    stopień ochrony IP IP 67
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 2
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
    kształt styków pomiarowych 1
    minimalna szerokość rowka 0,8 mm
    maksymalna głębokość rowka 2,2 mm
    maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 34 mm
    nacisk pomiarowy 1 N - 1,4 N
    zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 438985 7-14
    EAN / GTIN 2050002041011
    Numer producenta L107P3

    Opis

    Wykonanie:

    1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.
    Pomiar 3-punktowy w celu szybkiego i pewnego określania wartości pomiarowych.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

    Wyp. dodatkowe:

    Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440; adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka