Macki czujnikowe do pomiarów zewn., z czujnikiem zegarowym, do rur 0-20 mm

Nr art.: 438560 0-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 190,44 PLN /szt.
  • 147,37 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 20 mm
    odczyt 0,01 mm
    granica błędu 0,03 mm
    stopień ochrony IP IP 65
    ⌀ kulki czujnika z HM 1,5 mm
    min. ⌀ otworu 10 mm
    maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 80 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ czujnika zegarowego 65 mm
    Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 438560 0-20
    EAN / GTIN 2050001036773

    Opis

    Wykonanie:

    1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.