Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 0-10mm

Nr art.: 438545 0-10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,73 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 153,78 PLN /szt.
  • 198,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
553 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 10 mm
odczyt 0,1 mm
granica błędu 0,1 mm
⌀ kulki czujnika z HM 2 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 36 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ czujnika zegarowego 50 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641
Numer producenta 438545 0-10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

Zastosowanie:

Do szybkiego pomiaru rowków zewnętrznych,grubości ścianek blach, rur, folii itp.