• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Grubościomierze, zakres pomiarowy: 0-20mm

Nr art.: 438280 0-20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Rodzaj produktu Grubościomierz błyskawiczny
zakres pomiarowy 0 mm - 20 mm
odczyt 0,1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 0,05 mm
⌀ powierzchni pomiarowych 10 mm
wysięg 50 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438280 0-20
Kopiuj
EAN / GTIN 4031452200034
Kopiuj
Numer producenta 20003
Kopiuj
Manufacturer KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Grubościomierze z dźwigienką dociskową. Solidna, lakierowana rama. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka