{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 12 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,02 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 5 mm | |
wysięg | 20 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Grubościomierz błyskawiczny |
Numer artykułu |
438251 0-12
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368727332
Kopiuj |
|
Numer producenta |
700-119-30
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |