{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,02 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze RS232C | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowane i szlifowane | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 10 mm | |
wysięg | 200 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Szybki grubościomierz |
Numer artykułu |
438192 0-25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4031452200461
Kopiuj |
|
Manufacturer | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |